EATON - CONTACTOR 3P 650A (AC-3,400V), AUX. 2NA+2NC

Moeller Canarias, S.L.U.
CopiarCopiar
EATON - CONTACTOR 3P 650A (AC-3,400V), AUX. 2NA+2NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

208219

Ref.Sonepar

725443

EAN

4015082082192

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

700 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

650 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

355 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

El Contactor 3P 110-250V CA (355kW 400V AC-3) de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este contactor, diseñado para manejar cargas de alta potencia, es capaz de manejar hasta 355kW a 400V en operación AC-3. Su rango de voltaje de entrada de 110-250V CA lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones. EATON, reconocida por su innovación y confiabilidad en el sector, garantiza un rendimiento excepcional y una larga vida útil. Este contactor es ideal para aquellos profesionales que buscan un rendimiento superior y una confiabilidad inigualable. Su diseño compacto y robusto permite una fácil instalación y un funcionamiento seguro en entornos de construcción exigentes.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON