EATON - Contactor 3P 75kW 400V DILM17-01 (110V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 75kW 400V DILM17-01 (110V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277033

Ref.Sonepar

1013199

EAN

4015082770334

El Contactor 3P 75kW 400V DILM17-01 (110V 50Hz) de EATON es un dispositivo de alta capacidad diseñado para la conmutación de motores eléctricos. Su diseño robusto y compacto lo hace ideal para instalaciones industriales y comerciales. Con una capacidad de conmutación de hasta 75kW y una tensión nominal de 400V, este contactor ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones. El modelo DILM17-01 opera a una frecuencia de 50Hz y tiene una tensión de control de 110V, lo que permite una integración flexible en sistemas existentes. Como todos los productos de EATON, este contactor está construido con los más altos estándares de calidad y seguridad, garantizando un rendimiento confiable y duradero.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON