EATON - Contactor 3P 75kW 400V DILM17-01 (24V 50Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P 75kW 400V DILM17-01 (24V 50Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277023

Ref.Sonepar

978297

EAN

4015082770235

El Contactor 3P 75kW 400V DILM17-01 (24V 50Hz) de la reconocida marca EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la instalación y construcción. Este contactor, con sus tres polos y una capacidad de 75kW, es ideal para aplicaciones que requieren una alta capacidad de conmutación y rendimiento. Operando a 400V, el DILM17-01 es compatible con sistemas eléctricos de uso común. Su voltaje de control es de 24V y opera a una frecuencia de 50Hz, lo que garantiza una operación suave y eficiente. Este contactor de EATON es robusto y duradero, diseñado para resistir las demandas de los entornos de construcción más exigentes. En resumen, el Contactor 3P 75kW 400V DILM17-01 (24V 50Hz) de EATON es una opción sólida para los profesionales de la instalación y construcción que buscan un dispositivo confiable y de alto rendimiento.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON