EATON - Contactor 3P DILEEM-01 (230V 50Hz/240V 60Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor 3P DILEEM-01 (230V 50Hz/240V 60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

051633

Ref.Sonepar

1004955

EAN

4015080516330

El Contactor 3P DILEEM-01 (230V 50Hz/240V 60Hz) de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para operar en un rango de voltaje de 230V a 240V y frecuencias de 50Hz a 60Hz, es ideal para diversas aplicaciones industriales y comerciales. El Contactor 3P DILEEM-01 destaca por su robustez y fiabilidad, gracias a la reputación de EATON en la fabricación de equipos eléctricos de alta gama. Su diseño compacto permite una fácil instalación y su funcionamiento eficiente garantiza un rendimiento óptimo en todas las condiciones. Este contactor de tres polos es una solución versátil y duradera para sus necesidades de conmutación de energía.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON