EATON - Contactor auxiliar 2C+2A DILA-22 (60V DC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276416
Ref.Sonepar
1013104
EAN
4015082764166
El Contactor Auxiliar 2C+2A DILA-22 (60V DC) de EATON es un dispositivo esencial para profesionales en la instalación y construcción. Este contactor, diseñado para operar a 60V DC, cuenta con 2 contactos cerrados (2C) y 2 contactos abiertos (2A), lo que permite una gran versatilidad en su uso. La marca EATON garantiza un producto de alta fiabilidad y rendimiento, con una larga vida útil. Este contactor es ideal para aplicaciones que requieran un control preciso y seguro de la energía eléctrica. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, y su robusta construcción asegura su resistencia a las condiciones más exigentes.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON