EATON - Contactor auxiliar 3C+1A DILA-31 (230V 50/60Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor auxiliar 3C+1A DILA-31 (230V 50/60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276372

Ref.Sonepar

49825

EAN

4015082763725

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

4 A

Método de montaje:

Carril DIN

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

El Contactor Auxiliar 3C+1A DILA-31 (230V 50/60Hz) de la marca EATON es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para instalaciones y construcciones profesionales. Este equipo, perteneciente a la gama de contactores auxiliares, es ideal para aplicaciones de control y conmutación. Su diseño compacto y robusto permite una fácil instalación y un funcionamiento confiable en diversas condiciones de trabajo. Con una tensión nominal de 230V y una frecuencia de 50/60Hz, este contactor garantiza una operación eficiente y segura. Su configuración 3C+1A proporciona flexibilidad para diversas aplicaciones. EATON, como marca líder en la industria, asegura la durabilidad y la fiabilidad de este contactor auxiliar.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON