EATON - Contactor auxiliar DILA-31 (42V 50Hz-48V 60Hz)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor auxiliar DILA-31 (42V 50Hz-48V 60Hz)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276360

Ref.Sonepar

984180

EAN

4015082763602

El Contactor Auxiliar DILA-31 de EATON es un dispositivo de conmutación de alta eficiencia diseñado para operar en rangos de 42V 50Hz-48V 60Hz. Este contactor, perteneciente a la reconocida marca EATON, es ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren control de potencia confiable. Su diseño compacto y robusto permite una instalación y mantenimiento sencillos, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales de la instalación y construcción. Entre sus características técnicas, destaca su objeto principal como contactor, proporcionando un rendimiento excepcional en la conmutación de circuitos eléctricos. EATON, con su compromiso con la innovación y la calidad, garantiza un producto de alta durabilidad y resistencia, capaz de soportar las condiciones más exigentes de cualquier entorno de trabajo.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON