EATON - Contactor auxiliar DILAC-40 (24V DC) 4 NO

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor auxiliar DILAC-40 (24V DC) 4 NO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276456

Ref.Sonepar

420053

EAN

4015082764562

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

4 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

El contactor auxiliar DILAC-40 (24V DC) 4 NO de EATON es un dispositivo esencial para la automatización industrial. Con una capacidad de conmutación de 24V DC, ofrece una alta eficiencia en la gestión de la energía. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, sin comprometer su rendimiento. Cuenta con 4 contactos normalmente abiertos (NO), que permiten una amplia gama de aplicaciones. La robustez y la fiabilidad son dos de las características más destacables de este producto EATON, líder en el sector.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON