EATON - CONTACTOR DE POTENCIA; 4 POLOS + 1 NO; 32 A / AC1; 24 V 50/6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
109799
Ref.Sonepar
783360
EAN
4015081093717
El Contactor DILMP32-10 (24V 50/60Hz) de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para la conmutación de motores, se caracteriza por su alta eficiencia y rendimiento confiable. Con una tensión de control de 24V y una frecuencia de 50/60Hz, este contactor es compatible con una amplia gama de aplicaciones. EATON, como líder en la industria, garantiza la durabilidad y resistencia de este producto, lo que lo convierte en una opción confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación. Este contactor es fácil de instalar y su diseño compacto facilita su integración en cualquier sistema eléctrico. Con EATON, obtendrás un rendimiento excepcional y una eficiencia incomparable.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


