EATON - CONTACTOR DE POTENCIA; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS; 170 A; 90 KW; 400 V; AC-3; RAC440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
107014
Ref.Sonepar
1027305
EAN
8499215084202
El Contactor DILM170 (RAC440) 3P 90Kw de EATON es una solución eficaz y confiable para la gestión de energía en instalaciones y construcciones. Este dispositivo de tres polos está diseñado para manejar cargas de hasta 90Kw, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta demanda. EATON, un líder reconocido en el campo de la gestión de energía, ha diseñado este contactor para ser robusto y duradero, garantizando un rendimiento constante y fiable. El DILM170 (RAC440) es fácil de instalar y configurar, lo que facilita su integración en una variedad de sistemas eléctricos. Con EATON, los profesionales de la instalación y construcción pueden contar con un dispositivo de alta especificación que cumple con los estándares más exigentes de la industria.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON