EATON - Contactor de potencia conexión a tornillo 3P+1 NC 12A 5,5kW 400V AC-3 24V DC Push-in
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199248
Ref.Sonepar
997193
EAN
4015081973323
El contactor de potencia EATON es un dispositivo de conexión a tornillo 3P+1 NC con una capacidad de 12A y una potencia de 5,5kW a 400V AC-3. Este modelo incorpora la tecnología Push-in de 24V DC, que facilita una instalación rápida y segura. Diseñado para profesionales de la instalación y construcción, este contactor cumple con los más altos estándares de rendimiento y confiabilidad. Su diseño compacto y robusto lo hace ideal para aplicaciones industriales donde el espacio es un factor crítico. La marca EATON es reconocida en el sector por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y este contactor es un claro ejemplo de ello. Con su capacidad para manejar altas cargas de potencia, este contactor es una solución confiable para una amplia gama de aplicaciones.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON