EATON - Contactor de potencia conexión a tornillo 3P+1 NO 12A 5,5kW 400V AC-3 24V DC Push-in
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199243
Ref.Sonepar
908951
EAN
4015081973279
El Contactor de potencia EATON con conexión a tornillo 3P+1 NO 12A 5,5kW 400V AC-3 24V DC Push-in es una herramienta esencial para los profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de la marca EATON es reconocido por su eficiencia y durabilidad. Su diseño incluye una conexión a tornillo 3P+1 NO, lo que facilita su instalación y garantiza una conexión segura y estable. Con una capacidad de 12A y una potencia de 5,5kW a 400V AC-3, este contactor es ideal para manejar cargas de alta potencia. Su voltaje de operación es de 24V DC, lo que lo hace compatible con una amplia gama de sistemas eléctricos. Además, su tecnología Push-in permite una conexión rápida y sin herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzo en la instalación. En resumen, el Contactor de potencia EATON es una opción robusta y confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON