EATON - Contactor de potencia conexión a tornillo 3P+1 NO 38A 18,5kW 400V AC-3 RDC24 Push-in
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
199298
Ref.Sonepar
1030388
EAN
4015081973828
El Contactor de potencia EATON, con conexión a tornillo 3P+1 NO 38A 18,5kW 400V AC-3 RDC24 Push-in, es una solución robusta y confiable para la gestión de energía en instalaciones y construcciones. Este dispositivo de EATON, reconocido por su eficiencia y durabilidad, ofrece una capacidad de conmutación de hasta 38A y una potencia de 18,5kW a 400V en AC-3. Su diseño incluye 3 polos y 1 contacto normalmente abierto (NO), lo que permite una amplia gama de aplicaciones. La conexión a tornillo asegura una instalación segura y estable, mientras que la tecnología Push-in facilita su montaje y desmontaje. Este contactor es ideal para profesionales que buscan un rendimiento óptimo en sus proyectos.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON