EATON - CONTACTOR DE SEGURIDAD; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 2 NO + 2 NC; 40 A; 18.5 KW; AC-3; RDC24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191713
Ref.Sonepar
1060712
EAN
8499215568993
El contactor de seguridad EATON es un dispositivo de conexión a tornillo 3P+2 NO+2 NC 40A 18.5kW AC-3 RDC24, diseñado para garantizar la seguridad en instalaciones eléctricas. Este producto de la reconocida marca EATON, destaca por su robustez y fiabilidad, proporcionando un alto rendimiento en aplicaciones industriales y comerciales. El contactor cuenta con tres polos y dos contactos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados, con una capacidad de corriente de 40A y una potencia de 18.5kW en AC-3. Su tensión de control es RDC24, lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones. La conexión a tornillo facilita su instalación y garantiza una conexión segura y duradera. El diseño compacto del contactor EATON permite su montaje en espacios reducidos, lo que lo hace ideal para instalaciones donde el espacio es limitado. En resumen, el contactor de seguridad EATON es una solución eficiente y confiable para la gestión de la energía en instalaciones eléctricas. Su diseño y características técnicas lo hacen una opción preferida por los profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


