EATON - CONTACTOR DE SEGURIDAD; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 2 NO + 2 NC; 50 A; 22 KW; AC-3; RDC24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191714
Ref.Sonepar
1060714
EAN
8499215569037
El Contactor de seguridad EATON ofrece una conexión a tornillo 3P+2 NO+2 NC 50A 22kW AC-3 RDC24. Diseñado para profesionales de la instalación y construcción, este dispositivo de la marca EATON es esencial para garantizar la seguridad en cualquier proyecto eléctrico. Su capacidad de 50A y potencia de 22kW AC-3 RDC24 lo convierten en una opción robusta y confiable para múltiples aplicaciones. La conexión a tornillo 3P+2 NO+2 NC proporciona una instalación segura y eficiente, minimizando el tiempo de montaje y maximizando la eficiencia operativa. Como todos los productos EATON, este contactor de seguridad cumple con los más altos estándares de calidad y rendimiento, proporcionando una solución duradera y fiable para sus necesidades de instalación eléctrica.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON