EATON - CONTACTOR DE SEGURIDAD; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 2 NO + 3 NC; 17 A; 7.5 KW; AC-3; RDC24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191710
Ref.Sonepar
1060711
EAN
8499215568962
El contactor de seguridad EATON, con conexión a tornillo, es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la gestión segura de la energía eléctrica. Este modelo presenta una configuración de 3 polos (3P) más 2 contactos normalmente abiertos (2 NO) y 3 contactos normalmente cerrados (3 NC), lo que proporciona una amplia gama de opciones de conexión para adaptarse a diversas aplicaciones. Con una capacidad de conmutación de 17A y una potencia de hasta 7.5kW en AC-3, este contactor es ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren un control de energía confiable y seguro. Su tensión de control es de RDC24, lo que garantiza una operación eficiente y estable en una variedad de entornos. El diseño robusto y la construcción de alta calidad de EATON aseguran una larga vida útil y un rendimiento confiable. Este contactor es fácil de instalar gracias a su diseño de conexión a tornillo, lo que reduce el tiempo de instalación y aumenta la eficiencia del trabajo.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


