EATON - CONTACTOR DE SEGURIDAD; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 2 NO + 3 NC; 25 A; 11 KW; AC-3; RDC24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191711
Ref.Sonepar
1060407
EAN
8499215564902
El contactor de seguridad de la marca EATON es un dispositivo de conexión a tornillo con una configuración de 3 polos más 2 contactos normalmente abiertos y 3 contactos normalmente cerrados. Con una capacidad de 25 Amperios y una potencia de 11kW en AC-3, este contactor está diseñado para garantizar una operación segura y eficiente en diversas aplicaciones industriales. Su tensión de control es de RDC24, lo que permite una amplia gama de opciones de control. Este contactor EATON es una solución robusta y confiable para sus necesidades de conmutación y control, ofreciendo una alta resistencia a la vibración y a las fluctuaciones de temperatura. Su diseño compacto y su fácil instalación hacen que sea una opción preferida para los profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


