EATON - CONTACTOR DE SEGURIDAD; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 2 NO + 3 NC; 32 A; 15 KW; AC-3; RDC24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191712
Ref.Sonepar
1060409
EAN
8499215564940
El Contactor de seguridad EATON con conexión a tornillo 3P+2 NO+3 NC 32A 15kW AC-3 RDC24 es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y la construcción. Este equipo de EATON, líder en la industria, ofrece una solución confiable y eficiente para la gestión de la energía. El objeto principal de este producto es actuar como un contactor, facilitando el control de la energía eléctrica en diversas aplicaciones. Este modelo cuenta con una conexión a tornillo, lo que garantiza una instalación segura y estable. Además, tiene 3 polos (3P), 2 contactos normalmente abiertos (2 NO) y 3 contactos normalmente cerrados (3 NC), proporcionando una amplia gama de opciones de configuración para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto. Con una capacidad de 32A y una potencia de 15kW en AC-3, este contactor de EATON puede manejar cargas significativas, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales y comerciales. Además, su voltaje de control es RDC24, lo que permite un control preciso y seguro de la energía. En resumen, el Contactor de seguridad EATON con conexión a tornillo 3P+2 NO+3 NC 32A 15kW AC-3 RDC24 es una solución robusta y confiable para la gestión de la energía en entornos profesionales.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


