EATON - CONTACTOR DE SEGURIDAD; CONEXIÓN A TORNILLO; 3 POLOS + 2 NO + 3 NC; 7 A; 3 KW; AC-3; 24 V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
191761
Ref.Sonepar
1060710
EAN
8499215568924
El Contactor de seguridad EATON es una solución robusta y confiable para instalaciones y construcciones. Este dispositivo, con conexión a tornillo, presenta una configuración de 3 polos (3P) más 2 contactos normalmente abiertos (2 NO) y 3 contactos normalmente cerrados (3 NC). Con una capacidad de corriente de 7A y una potencia de 3kW en AC-3, es capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones. Su voltaje de operación es de 24V DC, lo que lo hace adecuado para sistemas de baja tensión. Este contactor de seguridad de EATON es ideal para profesionales que buscan un rendimiento óptimo y una instalación sin complicaciones. Su diseño compacto y eficiente garantiza una integración sin problemas en cualquier sistema eléctrico, proporcionando una seguridad y fiabilidad excepcionales.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


