EATON - Contactor DIL 170A DILM1000-XSP/E RA110

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DIL 170A DILM1000-XSP/E RA110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

289146

Ref.Sonepar

340489

EAN

4015082891466

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

48...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

48...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Contactor DIL 170A DILM1000-XSP/E RA110 Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 48...110 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 48...110 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 48...110 V Tipo de tensión para la activación: AC/DC

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON