EATON - Contactor DILA-31 220V 50/60Hz

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILA-31 220V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276371

Ref.Sonepar

884099

EAN

4015082763718

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

4 A

Método de montaje:

Carril DIN

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contactor DILA-31 220V 50/60Hz Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON