EATON - Contactor DILM12-10 380V 50Hz 440V 60Hz

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILM12-10 380V 50Hz 440V 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

276831

Ref.Sonepar

977760

EAN

4015082768317

El Contactor DILM12-10 de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Con una capacidad de 380V a 50Hz y 440V a 60Hz, este dispositivo es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. EATON, como marca líder en el sector, garantiza un rendimiento excepcional y una durabilidad superior. Este contactor ha sido diseñado para proporcionar una operación eficiente y confiable, incluso en las condiciones más exigentes. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su robusta construcción asegura una larga vida útil. En términos técnicos, el objeto principal de este producto es actuar como un contactor, cumpliendo con todas las normativas y estándares de seguridad. En resumen, el Contactor DILM12-10 de EATON es una opción confiable y eficiente para todas sus necesidades de conmutación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON