EATON - Contactor DILM15-01 110V 50Hz 120V 60Hz

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILM15-01 110V 50Hz 120V 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

290090

Ref.Sonepar

1030313

EAN

4015082900908

El Contactor DILM15-01 110V 50Hz 120V 60Hz de la marca EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la instalación y construcción. Este contactor se caracteriza por su voltaje de operación dual, siendo compatible tanto con sistemas de 110V 50Hz como de 120V 60Hz. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la robustez y durabilidad del producto. Este dispositivo es ideal para profesionales que buscan optimizar sus sistemas eléctricos con componentes de alto rendimiento. El objeto principal de este producto es actuar como un contactor, permitiendo el control de la energía eléctrica en diversas aplicaciones. Su diseño compacto facilita su instalación en cualquier tipo de panel o tablero eléctrico. Con EATON, se asegura la eficiencia y la seguridad en todos sus proyectos de instalación y construcción.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON