EATON - CONTACTOR DILM15-10 220V 50HZ 240V 60HZ

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - CONTACTOR DILM15-10 220V 50HZ 240V 60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

290057

Ref.Sonepar

1115401

EAN

4015082900571

El Contactor DILM15-10 220V 50Hz 240V 60Hz de la marca EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado para manejar altas corrientes, es ideal para aplicaciones de control de motores y otros equipos eléctricos. Su capacidad de operar a 220V 50Hz o 240V 60Hz lo hace versátil para diferentes entornos y necesidades. EATON, reconocida por su innovación y fiabilidad, ha diseñado este contactor para ofrecer un rendimiento excepcional y una larga vida útil. Su diseño compacto facilita la instalación y minimiza el espacio necesario en el panel de control. Además, el Contactor DILM15-10 cuenta con certificaciones internacionales, lo que garantiza su cumplimiento con los estándares de seguridad y rendimiento. En resumen, este producto de EATON es una solución eficiente y confiable para sus necesidades de conmutación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON