EATON - Contactor DILM17-10 380V 50Hz 440V 60Hz

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILM17-10 380V 50Hz 440V 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277005

Ref.Sonepar

984181

EAN

4015082770051

El Contactor DILM17-10 de EATON es un dispositivo robusto y eficiente diseñado para operar a 380V 50Hz y 440V 60Hz. Este equipo es ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan un rendimiento superior y confiable. EATON, como marca líder en la industria, garantiza la durabilidad y resistencia de este contactor, capaz de soportar las condiciones más exigentes de trabajo. Su diseño compacto y funcional facilita su instalación y manejo, optimizando el tiempo de trabajo. Además, este contactor cuenta con características técnicas destacables, como su capacidad para manejar altas corrientes y su resistencia a las fluctuaciones de voltaje. En resumen, el Contactor DILM17-10 de EATON es una herramienta esencial para cualquier profesional del sector, proporcionando un rendimiento excepcional y una durabilidad incomparable.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON