EATON - Contactor DILM225A/22 RAC440 225A 380V AC

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILM225A/22 RAC440 225A 380V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...440 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...440 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

139548

Ref.Sonepar

339362

EAN

4015081363261

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...440 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...440 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

356 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

225 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

110 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

164 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

90 kW

Rango de operación potencia NEMA:

111 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Contactor DILM225A/22 RAC440 225A 380V AC Descripción de la serie Contactores > 170 A Los contactores DILM y DILH de la serie Eaton Moeller están diseñados específicamente para altos rangos de intensidad, desde 185 A hasta 2.600 A. Con sus accionamientos controlados electrónicamente, su tamaño compacto y su larga vida útil, los contactores son un componente fiable en cualquier máquina e instalación. Principales características: Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ: 380...440 V Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ: 380...440 V Tensión de alimentación nominal Us en CC: 0...0 V Tipo de tensión para la activación: AC Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V: 356 A Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V: 225 A Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V: 110 kW Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V: 164 A Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V: 90 kW Rango de operación potencia NEMA: 111 kW Versión modular: no Número de contactos normalmente abiertos auxiliares: 2 Número de contactos normalmente cerrados auxiliares: 2 Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión por raíles Número de contactos normalmente cerrados principales: 0 Número de contactos normalmente abiertos principales: 3

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON