EATON - Contactor DILM80 220V 50Hz 240V 60Hz

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILM80 220V 50Hz 240V 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

239401

Ref.Sonepar

907317

EAN

4015082394011

El Contactor DILM80 220V 50Hz 240V 60Hz de la marca EATON es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de conmutación eléctrica está diseñado para operar de manera eficiente tanto en frecuencias de 50Hz como de 60Hz, lo que lo hace versátil para una amplia gama de aplicaciones. Su capacidad de manejo de voltaje de hasta 240V lo convierte en una opción robusta para sistemas de alta demanda. Como todos los productos EATON, este contactor se distingue por su durabilidad y confiabilidad, garantizando un rendimiento óptimo y prolongado. Su diseño compacto facilita la instalación y minimiza el espacio necesario para su montaje. En resumen, el Contactor DILM80 de EATON es una solución técnica de alto rendimiento para sus necesidades de conmutación eléctrica.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON