EATON - CONTACTOR DILM95-XCT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Juego de contactos
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100422
Ref.Sonepar
211867
EAN
4015081003990
Tipo de accesorio:
Juego de contactos
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Contactor DILM95-xCT Descripción de la serie Contactores < 170 A Los contactores DIL de la serie Moeller de Eaton son potentes, eficientes y versátiles y se pueden combinar con nuestra completa gama de relés térmicos electrónicos y relés bimetálicos. Los dispositivos de corriente continua destacan por su reducido consumo de energía, lo que los hace más eficientes energéticamente y también reduce el tamaño de las fuentes de alimentación. Los contactores DIL son aptos para su uso en todo el mundo y cubren toda la gama de salidas, desde los mini contactores auxiliares (hasta 7 A) hasta los contactores de vacío (hasta 3.180 A). Gracias al SmartWire-DT, los contactores están habilitados para las comunicaciones, lo que permite controlarlos a distancia. Principales características: Tipo de accesorio: Juego de contactos
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


