EATON - Contactor DILMC12-01 (24V DC) 3P 5,5Kw

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILMC12-01 (24V DC) 3P 5,5Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277564

Ref.Sonepar

505557

EAN

4015082775643

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

22 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

12 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

5.5 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

7 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

3 kW

Rango de operación potencia NEMA:

7.4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

El Contactor DILMC12-01 (24V DC) 3P 5,5Kw de EATON es un componente esencial para cualquier instalación eléctrica profesional. Este dispositivo de tres polos, con una capacidad de 5.5Kw, opera a 24V DC, proporcionando un rendimiento eficiente y confiable. La marca EATON, reconocida en el sector de la construcción, garantiza la robustez y la durabilidad del producto. Su diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos. Ideal para aplicaciones industriales y comerciales.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON