EATON - Contactor DILMC9-10 (24V DC) 3P 4Kw

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor DILMC9-10 (24V DC) 3P 4Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

277468

Ref.Sonepar

420055

EAN

4015082774684

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

22 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

6 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

2.5 kW

Rango de operación potencia NEMA:

3.7 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

El contactor DILMC9-10 (24V DC) 3P 4Kw de EATON es una solución eficiente para la instalación y construcción. Este dispositivo de tres polos, con una capacidad de 4Kw, es ideal para aplicaciones de alta demanda. Su tensión de operación de 24V DC garantiza un rendimiento óptimo y seguro. EATON, líder en el mercado, ha diseñado este contactor para una fácil instalación y durabilidad. Sin mencionar su tamaño compacto, que facilita su integración en cualquier sistema existente.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON