EATON - Contactor instalación Z-SCH230/1/25-20 2 NA 25A 230V - 120853
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento - 25 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195.5...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
31 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
120853
Ref.Sonepar
280175
EAN
4015081186839
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento:
25 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195.5...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1160 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2552 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1044 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


