EATON - Contactor instalación Z-SCH230/25-22 2 NA+2 NC 25A 230V

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor instalación Z-SCH230/25-22 2 NA+2 NC 25A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 195.5...253 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

46 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

248849

Ref.Sonepar

42364

EAN

4015082488499

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

440...440 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Voltaje de accionamiento asignado:

195.5...253 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Carga máxima de lámpara incandescente:

3000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

1160 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

2552 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1044 VA

Pasador para conmutador de mano:

no

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

60 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Con función día/noche:

no

Sin zumbido:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Contactor instalación Z-SCH230/25-22 2 NA+2 NC 25A 230V Descripción de la serie Aparamenta Modular Industrial Control La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Tensión de funcionamiento nominal: 440...440 V Corriente nominal de funcionamiento: 25 A Categoría de utilidad: 1 Voltaje de accionamiento asignado: 230...230 V Tipo de tensión (tensión de servicio): AC Tipo de tensión (tensión de excitación): AC N° contactos normalmente abiertos: 2 N° contactos normalmente cerrados: 2 Carga máxima de lámpara incandescente: 3000 W Carga máxima de lámpara fluorescente: 1160 VA Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo): 2552 VA Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo): 1044 VA Pasador para conmutador de mano: no Anchura en módulos: 2 Profundidad constructiva: 60 mm Equipos adicionales posibles: sí Grado de protección (IP): IP40

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON