EATON - Contactor modular 230V AC 1NA 16A 1UM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 60 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ICS-R16A230B100
Ref.Sonepar
340826
EAN
9010238026971
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
196...250 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
240...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
720 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
303 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
541 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
271 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
5 A
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


