EATON - Contactor modular (4 NC) 63A (AC1)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195.5...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
46 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
285735
Ref.Sonepar
842614
EAN
4015082857356
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
440...440 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195.5...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
4
Carga máxima de lámpara incandescente:
7740 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
4060 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
8120 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
2668 VA
Pasador para conmutador de mano:
no
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
60 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Con función día/noche:
no
Sin zumbido:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


