EATON - CONTACTOR MODULAR, 8 V AC/DC, 1NA+1NC, 20A, 1UM - 193909

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - CONTACTOR MODULAR, 8 V AC/DC, 1NA+1NC, 20A, 1UM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193909

Ref.Sonepar

1047220

EAN

8499215373122

El Contactor Modular 8V AC/DC 1 NA+1 NC 20A 1UM de EATON es un dispositivo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este contactor modular, con una capacidad de 20A, ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones. Su diseño compacto y modular permite una instalación sencilla y eficiente, ahorrando tiempo y esfuerzo. El dispositivo cuenta con 1 NA (Normalmente Abierto) y 1 NC (Normalmente Cerrado), proporcionando versatilidad y flexibilidad en su uso. Su tensión de funcionamiento es de 8V, tanto en corriente alterna (AC) como en corriente continua (DC), lo que lo hace adecuado para una variedad de entornos de trabajo. EATON, como marca líder en el sector, garantiza la fiabilidad y durabilidad de este contactor, convirtiéndolo en una elección segura para cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON