EATON - CONTACTOR PARA CONDENSADOR; CONEXIÓN; TORNILLO; 3

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - CONTACTOR PARA CONDENSADOR; CONEXIÓN; TORNILLO; 3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

294075

Ref.Sonepar

1053001

EAN

8499215457785

El Contactor DILK50-10 220V 50Hz 240V 60Hz de EATON es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para la instalación y construcción profesional. Este contactor, fabricado por EATON, líder en la industria, garantiza un rendimiento excepcional en una amplia gama de aplicaciones. Su diseño robusto y compacto facilita la instalación, mientras que su capacidad para operar a 220V 50Hz y 240V 60Hz ofrece versatilidad en su uso. Este contactor EATON DILK50-10 es ideal para proyectos que requieren una solución duradera y confiable. Su funcionamiento eficiente y su resistencia a las fluctuaciones de voltaje lo hacen destacar entre otros productos similares en el mercado. En resumen, el Contactor DILK50-10 220V 50Hz 240V 60Hz de EATON es una elección sólida para profesionales de la instalación y construcción que buscan un rendimiento superior y una instalación sin complicaciones.

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON