EATON - CONTACTOR TRIP.9A DILM9-01(24VDC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276740
Ref.Sonepar
929508
EAN
8499213685685
El Contactor tripolar 9A DILM9-01 (24V DC) de EATON es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo de conmutación electromecánica se utiliza para controlar cargas eléctricas en aplicaciones industriales y comerciales. Con una capacidad de corriente de 9A y una tensión de control de 24V DC, es ideal para una amplia gama de aplicaciones. La marca EATON es reconocida en la industria por su fiabilidad y durabilidad, garantizando un rendimiento constante y eficiente. Este contactor tripolar es fácil de instalar y ofrece un alto grado de flexibilidad, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales.
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON