EATON - Contactor tripolar 12A DILM12-10 (24V DC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
276845
Ref.Sonepar
49788
EAN
4015082768454
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
22 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
7 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
3 kW
Rango de operación potencia NEMA:
7.4 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


