EATON - Contactor tripolar 170A DILM170 (RAC240)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 190...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 190...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
107013
Ref.Sonepar
689530
EAN
4015081067817
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
190...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
190...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
225 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
170 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
90 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
65 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
33 kW
Rango de operación potencia NEMA:
93 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


