EATON - Contactor tripolar DILH1400/22 (RA250)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 230...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
272441
Ref.Sonepar
340188
EAN
4015082724412
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
230...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
1714 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
0 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 kW
Rango de operación potencia NEMA:
0 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


