EATON - Contactor Z-SC230/2S1O 2 NA+1 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánico para control centralizado
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 2
Profundidad constructiva - 60 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
265327
Ref.Sonepar
340111
EAN
4015082653279
Función:
Mecánico para control centralizado
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
60 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
230...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Tipo tensión de control 2:
CA
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
240...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1980 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1020 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1820 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1150 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
10 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


