EATON - Contactor Z-TN230/4S 4 NA 20A 230V

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Contactor Z-TN230/4S 4 NA 20A 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Mecánica

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 2

  • Profundidad constructiva - 60 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

265579

Ref.Sonepar

158378

EAN

4015082655792

Función:

Mecánica

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

60 mm

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

230...230 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...50 Hz

Tensión de control 2:

0...0 V

Tipo tensión de control 2:

CA/CC

Frecuencia tensión de control 2:

0...0 Hz

Corriente asignada:

20 A

Intervalo de alimentación:

250...250 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

0 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

0 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

0 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

0 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

0 A

Contactor Z-TN230/4S 4 NA 20A 230V Descripción de la serie Aparamenta Modular Industrial Control La línea completa de productos de protección de circuitos de Eaton refleja una larga tradición para crear soluciones que mejoran la seguridad eléctrica, fiabilidad, cumplimiento normativo y distribución eficiente de energía en operaciones de energías alternativas, comerciales, industriales y mineras. Principales características: Función: Mecánica Método de montaje: Raíl DIN Anchura en módulos: 2 Profundidad constructiva: 60 mm N° contactos normalmente abiertos: 4 N° contactos normalmente cerrados: 0 Número de contactos de inversión: 0 Tensión de control 1: 230...230 V Tipo de tensión de control 1: AC Frecuencia tensión de control 1: 50...50 Hz Tensión de control 2: 0...0 V Tipo tensión de control 2: AC/DC Frecuencia tensión de control 2: 0...0 Hz Corriente asignada: 20 A Intervalo de alimentación: 250...250 V Tipo de tensión de tensión de alimentación: AC Carga máxima de lámpara incandescente: 0 W Carga máxima de lámpara fluorescente: 0 VA Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo): 0 VA Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo): 0 VA Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6): 0 A

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON