EATON - Controlador Nano easy E4 software de desarrollo

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Controlador Nano easy E4 software de desarrollo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones) - no

  • Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado) - sí

  • Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

197226

Ref.Sonepar

439136

EAN

7640130099326

Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones):

no

Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera):

sí

Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones):

sí

Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado):

sí

Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales):

no

Con editor para programar organigrama de idiomas:

no

Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante:

sí

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

sí

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

sí

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Biblioteca de objetos:

Integrado

Función de diagnóstico integrada:

sí

Función de configuración integrada:

sí

Función de evaluación integrada:

sí

Función de configuración de aplicaciones integrada:

sí

Función de detección de datos integrada:

sí

Función de comunicación integrada:

sí

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

sí

Función de simulación integrada:

sí

Función de movimiento integrada:

sí

Función de análisis integrada:

sí

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

sí

De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Controlador Nano easy E4 software de desarrollo Descripción de la serie Nano Controladores Easy E4 El nanocontrolador easyE4 de la serie Moeller de Eaton es ideal para llevar a cabo el control y la regulación de diversas aplicaciones de forma eficiente, flexible y sencilla. La serie de dispositivos ofrece una amplia gama de opciones de comunicación a través de la interfaz Ethernet integrada con las funciones de un mini PLC para el control de máquinas e instalaciones. Con la funcionalidad integrada de cliente y servidor Modbus TCP del easyE4, se pueden integrar componentes de diferentes niveles. Los módulos de comunicación para Modbus RTU y SmartWire‑DT convierten al easyE4 en un nanocontrolador de Eaton que permite la supervisión de su máquina y sistema. Gracias a la ampliación flexible de los dispositivos base con hasta 11 módulos de E/S y a la amplia gama de tensiones (AC, DC, UC), el easyE4 es ideal para aplicaciones en la industria y en el sector de la construcción. Además del sencillo manejo, la programación de los dispositivos easyE4 también es muy fácil. El intuitivo software easySoft ofrece a los usuarios cuatro lenguajes de programación. easyE4 también ofrece una amplia gama de opciones de visualización, ya sea en dispositivos móviles gracias al servidor web integrado o en pantallas industriales. Muchas otras funciones hacen del easyE4 un potente microcontrolador que también puede integrarse en arquitecturas de sistemas IoT. Principales características: Con editor para programación de lenguaje IL (lista de instrucciones): no Con editor para programación de lenguaje LD (diagrama de escalera): sí Con editor para programación de lenguaje FBD (diagrama de bloques de funciones): sí Con editor para programación de lenguaje ST (texto estructurado): sí Con editor para programación de lenguaje SFC (tabla de funciones secuenciales): no Con editor para programar organigrama de idiomas: no Con editor para lenguaje de programación específico del fabricante: sí Compatible con el sistema operativo Windows 9x: no Compatible con el sistema operativo Windows NT: no Compatible con el sistema operativo Windows 2000: no Compatible con el sistema operativo Windows XP: no Compatible con el sistema operativo Windows ME: no Compatible con el sistema operativo Windows CE: no Compatible con el sistema operativo Linux: no Compatible con el sistema operativo Windows Vista: no Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server: no Apto para sistema operativo Windows 7: no Adecuado para el sistema operativo Windows 8: no Compatible con otros sistemas operativos: no Biblioteca de objetos: Integrado Función de diagnóstico integrada: sí Función de configuración integrada: sí Función de evaluación integrada: sí Función de configuración de aplicaciones integrada: sí Función de detección de datos integrada: sí Función de comunicación integrada: sí Función de tecnología integrada: no Función de puesta en marcha integrada: sí Función de simulación integrada: sí Función de movimiento integrada: sí Función de análisis integrada: sí Función de posición integrada: no Función de mantenimiento integrada: sí De acuerdo con la norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): no Apto para funciones de seguridad: no SIL según IEC 61508: Ninguno

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON