EATON - Controlador Nano easy E4 Starter Pack (Salidas a relé)

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Controlador Nano easy E4 Starter Pack (Salidas a relé)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Contiene bloques de integración de funciones - no

  • Contiene dispositivo básico -

  • Contiene cremallera de módulo - no

  • Contiene fuente de alimentación - no

  • Contiene módulo de entrada analógico - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

197227

Ref.Sonepar

505414

EAN

4015081939398

Contiene bloques de integración de funciones:

no

Contiene dispositivo básico:

Contiene cremallera de módulo:

no

Contiene fuente de alimentación:

no

Contiene módulo de entrada analógico:

no

Contiene módulo de salida analógico:

no

Contiene módulo de entrada digital:

no

Contiene módulo de salida digital:

no

Contiene módulo de funciones:

no

Contiene módulo de tecnología:

no

Contiene módulo de comunicación:

no

Contiene unidad de memoria:

no

Contiene módulo de simulación:

no

Contiene cable de conexión:

Contiene unidad de control:

Contiene monitor:

no

Contiene software de programación:

Contiene software de ingeniería:

no

Contiene visualización:

no

Contiene bibliotecas:

no

Contiene documentación:

no

Contiene otros componentes:

no

Software pre instalado:

Controlador Nano easy E4 Starter Pack (Salidas a relé) Descripción de la serie Nano Controladores Easy E4 El nanocontrolador easyE4 de la serie Moeller de Eaton es ideal para llevar a cabo el control y la regulación de diversas aplicaciones de forma eficiente, flexible y sencilla. La serie de dispositivos ofrece una amplia gama de opciones de comunicación a través de la interfaz Ethernet integrada con las funciones de un mini PLC para el control de máquinas e instalaciones. Con la funcionalidad integrada de cliente y servidor Modbus TCP del easyE4, se pueden integrar componentes de diferentes niveles. Los módulos de comunicación para Modbus RTU y SmartWire DT convierten al easyE4 en un nanocontrolador de Eaton que permite la supervisión de su máquina y sistema. Gracias a la ampliación flexible de los dispositivos base con hasta 11 módulos de E/S y a la amplia gama de tensiones (AC, DC, UC), el easyE4 es ideal para aplicaciones en la industria y en el sector de la construcción. Además del sencillo manejo, la programación de los dispositivos easyE4 también es muy fácil. El intuitivo software easySoft ofrece a los usuarios cuatro lenguajes de programación. easyE4 también ofrece una amplia gama de opciones de visualización, ya sea en dispositivos móviles gracias al servidor web integrado o en pantallas industriales. Muchas otras funciones hacen del easyE4 un potente microcontrolador que también puede integrarse en arquitecturas de sistemas IoT. Principales características: Tipo de tensión de tensión de alimentación: AC/DC Corriente de conmutación: 8 A Número de entradas analógicas: 0 Número de salidas analógicas: 0 Número de entradas digitales: 8 Número de salidas digitales: 4 Con salida de relé: sí Número de interfaces HW Ethernet industrial: 1 Número de interfaces HW PROFINET: 0 Número de interfaces HW RS232: 0 Número de interfaces HW RS422: 0 Número de interfaces HW RS485: 0 Número de interfaces HW en serie TTY: 0 Número de interfaces HW USB: 0 Número de interfaces HW en paralelo: 0 Número de interfaces HW sin cables: 0 Número de interfaces HW Otras: 1 Con interfaz óptica: no Protocolo de soporte para TCP/IP: sí Protocolo de soporte para PROFIBUS: no Protocolo de soporte para CAN: no Protocolo de soporte para INTERBUS: no Protocolo de soporte para ASI: no Protocolo de soporte para EIB: no Protocolo de soporte para MODBUS: sí Protocolo de soporte para autopista de datos: no Protocolo de soporte para DeviceNet: no Protocolo de soporte para SUCONET: no Protocolo de soporte para LON: no Protocolo de soporte para PROFINET IO: no Protocolo de soporte para PROFINET CBA: no Protocolo de soporte para SERCOS: no Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus: no Protocolo de soporte para Ethernet/IP: no Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work: no Protocolo de soporte para DeviceNet Safety: no Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety: no Protocolo de soporte para PROFIsafe: no Protocolo de soporte para SafetyBUS p: no Protocolo e soporte para otros sistemas de buses: no Estándar de radio Bluetooth: no Estándar de radio WLAN 802.11: no Radio estándar GPRS: no Radio estándar GSM: no Radio estándar UMTS: no Maestro de enlace E/S: no Redundancia: no Con visualizador: sí Grado de protección (IP): IP20 Dispositivo básico: sí Ampliable: sí Dispositivo de expansión: no Con temporizador: sí Montaje en carriles posible: sí Montaje en pared/montaje directo: sí Acoplamiento frontal posible: sí Ensamblaje en cremallera posible: no Apto para funciones de seguridad: no SIL según IEC 61508: Ninguno Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1: Ninguno Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia): no Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib): no Protección contra explosión, categoría para gas: Ninguno Protección contra explosión, categoría para polvo: Ninguno Anchura: 71,5 mm Altura: 90 mm Profundidad: 58 mm

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON