EATON - Cuadro distribución BPM-O-1000/10-P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 6
Anchura en módulos - 46
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116668
Ref.Sonepar
616160
EAN
4015081164134
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
6
Anchura en módulos:
46
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
300 mm
Altura integrada:
1090 mm
Anchura integrada:
1030 mm
Profundidad interna:
265 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
sí
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Altura:
1090 mm
Anchura:
1030 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


