EATON - Cuadro distribución BPM-O-800/12-P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 7
Anchura en módulos - 35
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116666
Ref.Sonepar
505287
EAN
4015081164110
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
7
Anchura en módulos:
35
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
300 mm
Altura integrada:
1290 mm
Anchura integrada:
830 mm
Profundidad interna:
265 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
sí
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP55
Altura:
1290 mm
Anchura:
830 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


