EATON - Cubierta protectora COVERDMV630N/1000N

Eaton Industries (Spain), S.L.
CopiarCopiar
EATON - Cubierta protectora COVERDMV630N/1000N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1314830

Ref.Sonepar

339336

EAN

8711426641761

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Cubierta protectora COVERDMV630N/1000N Descripción de la serie Interruptores seccionadores Dumeco Los interruptores seccionadores Dumeco DMV, DCM y DMM de Eaton son la solución perfecta para los cuadros de distribución y paneles industriales. Proporcionan una inmejorable protección de la seguridad de los equipos y del personal que participa en su funcionamiento y mantenimiento, gracias a su alto rendimiento, calidad y robustez. Están disponibles hasta 690 V AC y hasta 3.150 A. Principales características: Tipo de accesorio: Cubierta

Un producto de EATON

Descubra la serie EATON