EATON - Cubierta superior parte inferior XSPTC0404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 300 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
284301
Ref.Sonepar
340414
EAN
4015082843014
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
300 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
350 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
425 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


