EATON - Cubierta superior parte inferior XSPTC0806
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 500 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 700 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
284308
Ref.Sonepar
340418
EAN
4015082843083
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
500 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
700 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


