EATON - Cubierta superior parte inferior XVTL-MP/T-10/3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 200 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 950 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
114683
Ref.Sonepar
771624
EAN
4015081140831
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
200 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
950 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de EATON
Descubra la serie EATON


